Beli cross joint di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sparex Universal Joint
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sparex Universal Joint
    Deskripsi:
    Sebagai penumpu sambungan universal pada poros axle maupun gardan
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 2600, 2610, 2810, 2910, 3600, 3610, 3910, 4100, 4110, 4600, 4610, 5600, 5700, 6600, 6700, 6810, 7010, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, 8210
    • Cup Diameter (mm): 27
    • Height (mm): 82
  2. GMB Bearing Universal Joint (Laher Otomotif)
    Mulai

    Rp229.900

    GMB Bearing Universal Joint (Laher Otomotif)
    Deskripsi:
    - We recommend that you ask a maintenance company to replace this product. Compensation may not be possible if the replacement work is done individually.
  3. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  4. TEKIRO Universal Joint (Mata Sok)
    Mulai

    Rp46.900

    TEKIRO Universal Joint (Mata Sok)
    Deskripsi:
    Tekiro Universal Joint Suatu Alat bantu untuk menggunakan mata sockFungsi : Untuk membuka baut / mur, sesuai dengan kebutuhanMaterial : Chrome Vanadium
  5. THK Rod End Phs Type (Right Thread Type)
    Mulai

    Rp489.900

    THK Rod End Phs Type (Right Thread Type)
    atribut:
    • JIS Class: JIS Class 2
  6. Airtac Drive Assist Rod End Bracket Ball Joint (Braket Ujung Batang)
    Mulai

    Rp54.900

    Airtac Drive Assist Rod End Bracket Ball Joint (Braket Ujung Batang)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Mounting Bracket: Ball joint
  7. AISIN Clutch Disc
    Mulai

    Rp289.900

  8. TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
  9. Lunarsol Shelf Cabinet (Lemari)
    Mulai

    Rp629.900

    Lunarsol Shelf Cabinet (Lemari)
    atribut:
    • Material: Grade A Particle Board
  10. Titan Autoparts Clutch Cover
    Mulai

    Rp349.900

    Titan Autoparts Clutch Cover
    Deskripsi:
    Clutch Cover Daihatsu Grandmax (K3)
  11. GMB Rebound Stop Damper (Bantalan Stopper Suspensi)
    Mulai

    Rp78.900

    GMB Rebound Stop Damper (Bantalan Stopper Suspensi)
    Deskripsi:
    - This product is an important safety part, so be sure to outsource the replacement work to a certified maintenance company. If you replace it by yourself, you will be responsible for it and we will not be able to compensate you.
    atribut:
    • Compatible Manufacturer: Honda
  12. TEKIRO Bit Socket Impact Drive 1inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    TEKIRO Bit Socket Impact Drive 1inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
  13. RSA Showcase Cooler (Lemari Pendingin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RSA Showcase Cooler (Lemari Pendingin)
    Deskripsi:
    Mini bar RSA memiliki desain yang cocok untuk peletakan di kamar Hotel, pintu kaca dan Lampu interior (pencahayaan) pada bagian atasnya agar produk terlihat jelas. Dengan ukuran yang pas untuk diletakkan di ruangan manapun, baik pula diaplikasikan di rumah tangga. Mini bar ini juga dilengkapi dengan sistem pendingin yang hemat energi.
    atribut:
    • Voltage (V/Ph/Hz): 220/1/50
  14. TDK (TDK-Lambda) Power supply Substrate type power supply ZWQ series
    Mulai

    Rp3.199.900

    TDK (TDK-Lambda) Power supply Substrate type power supply ZWQ series
    atribut:
    • Input Voltage Range (V): AC85~265/DC120~370
  15. ORIS Klem Pipa OCP Tebal (Klem Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

  16. Miyoshi Machinery Universal Joint (Sambungan Impact)
    Mulai

    Rp749.900

    Miyoshi Machinery Universal Joint (Sambungan Impact)
    Deskripsi:
    Total quenching is performed to increase fatigue strength. Please use boots and oil packs to extend the life of the joint.For total quenching and abrasion resistance- Additional machining is not possible for fully hardened products. - Strong pin and shear pin are not attached when keyway processing is applied.
    atribut:
    • Allowable Deviation Angle (°): Up to 30
    • Center Runout (mm): 0.1
    • Included Accessories: 1 strong pin, 1 shear pin, 2 locking rings
    • Kinds: Standard type
    • Material: SCM415 (total quenching)
    • Shaft hole type: Left and right AA
    • Type: Wear-resistant type HJ type
Daftar Harga cross joint Terbaru October 2026
Sparex Universal JointRp1.499.900
GMB Bearing Universal Joint (Laher Otomotif)Rp229.900
AISIN Clutch Cover (Komponen Kopling)Rp589.900
WAKASA Hanger, Joint Kopel (Penyangga Kopel)Rp119.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp949.900
TEKIRO Universal Joint (Mata Sok)Rp46.900
THK Rod End Phs Type (Right Thread Type)Rp489.900
CCTY Bearing Japan Rod End (Female Screw) Left-Hand Thread TypeRp119.900
Airtac Drive Assist Rod End Bracket Ball Joint (Braket Ujung Batang)Rp54.900
Refrigerant RefrigerantRp499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait